曜日別特売

カラオケマイクM モノラルスピーカー

カラオケマイクM モノラルスピーカー - TO-PLAN(東京企画販売)

スピーカーとマイクが一体になっているので簡単にどこでもカラオケが出来ます。モノラルスピーカーの軽量タイプ。
Bluetoothで無線接続することでワイヤレスでマイクからカラオケ音源を再生できます。
Bluetooth接続しなくても付属の音声用ケーブルを使用してスマホやオーディオプレーヤーの音を出力したりデバイス用のマイクとして使用することが可能。
付属ケーブルをデバイスのヘッドフォンジャックに接続することで、音声の録音も出来ます。
TELEC認証番号R204-780005

用途カラオケマイク型、Bluetoothスピーカー、モノラルスピーカー、カラオケ、練習用として。材質アルミニウム、ABS樹脂質量(kg)0.2出力(W)(スピーカー)3電源内蔵リチウムバッテリー方式(マイク)コンデンサー周波数特性100Hz~10kHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×210バッテリー容量(Ah)1充電電圧(V)DC5充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)1000使用時間(時間)2.5~3Bluetoothver.2.1内容量1台
注意
※カラオケの録音は出来ません。
※デバイス用マイクとして使う場合ワイヤレスでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70569406TKKT-002
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする