曜日別特売
TKKT-002 カラオケマイクM モノラルスピーカー TO-PLAN(東京企画販売) 70569406

 

TKKT-002 カラオケマイクM モノラルスピーカー TO-PLAN(東京企画販売) 70569406
TKKT-002 カラオケマイクM モノラルスピーカー TO-PLAN(東京企画販売) 70569406
TKKT-002 カラオケマイクM モノラルスピーカー TO-PLAN(東京企画販売) 70569406
TKKT-002 カラオケマイクM モノラルスピーカー TO-PLAN(東京企画販売) 70569406

カラオケマイクM モノラルスピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70569406品番TKKT-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スピーカーとマイクが一体になっているので簡単にどこでもカラオケが出来ます。モノラルスピーカーの軽量タイプ。
Bluetoothで無線接続することでワイヤレスでマイクからカラオケ音源を再生できます。
Bluetooth接続しなくても付属の音声用ケーブルを使用してスマホやオーディオプレーヤーの音を出力したりデバイス用のマイクとして使用することが可能。
付属ケーブルをデバイスのヘッドフォンジャックに接続することで、音声の録音も出来ます。
TELEC認証番号R204-780005

用途カラオケマイク型、Bluetoothスピーカー、モノラルスピーカー、カラオケ、練習用として。材質アルミニウム、ABS樹脂質量(kg)0.2出力(W)(スピーカー)3電源内蔵リチウムバッテリー方式(マイク)コンデンサー周波数特性100Hz~10kHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×210バッテリー容量(Ah)1充電電圧(V)DC5充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)1000使用時間(時間)2.5~3Bluetoothver.2.1
注意
※カラオケの録音は出来ません。
※デバイス用マイクとして使う場合ワイヤレスでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする