フットマッサージャー エアーフットラウンジ

フットマッサージャー エアーフットラウンジ - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

疲れやすい脚(つま先・足の甲・足裏・かかと・ふくらはぎ・足首)を優しく包みこんでマッサージ。
16枚のエアーバッグで手技のような気持ちよさ。
4つの自動コース搭載(疲労回復・しっかり・ふくらはぎ・足裏)。
座る角度や椅子に合わせて3段階のリクライニング機能。
洗濯可能な着脱式足カバー。
強さ:強弱の2段階。

用途足裏、ふくらはぎのマッサージ機、フットマッサージ機として。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。材質本体:ABS樹脂/生地:ポリエステル95%、ポリウレタン5%質量(kg)12電源(V)AC100(50/60HZ)消費電力(W)35電源コード(m)約2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×440×490、リクライニング時:550×520×430定格時間(分)15(自動停止)効能疲労回復、血行を良くする、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00011A01医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70569503YGF-200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70569503
2020-09-11
用途: 膝痛み改善に購入。
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

年齢的(70歳)に体力の衰えを感じて、朝夕の散歩を続けていますが、時々両膝の痛みが出るようになり、マサージ機として購入。
効果、寝る前に使用すると下半身から、のちには全身が心地良い体温になり膝や脹脛が柔らかくなり、いつの間にか寝てしまうくらい気持ちが良い。
最初は足首などの圧迫感があったが、使用するたびに軽減してきて15分間フル使用している。
副産物かもしれないが、くるぶしの靴ズレ(タコ)が柔らかくなって消滅した。
ラッキー!!!  黒ズミもとれてGOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする