NIPLUX WAISTUPLUS
温熱ケアで腰を集中ケア!
温めながら、普段動かさない筋肉へアプローチ。
人間工学に基づいた3D設計で腰にピッタリフィット。
6つのモードからお好みのリズムをお選びいただけます。
着脱式のリモコンで操作もらくらく!
いつでもどこでもおうちで気軽にリラックス!
- 用途
- 腰のリフレッシュに
- 本体質量(g)
- 300
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 251×110×50
- 機能
- EMSレベル:16段階、自動モード:6種類
- バッテリー容量(mAh)
- 1200
- タイマー
- 5~30分
- 温度設定
- 3段階
- 内容量
- 1個
注意
※次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。※ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
※人工心肺などの生命維持用医用電気機器
※心電計などの装着型医用電気機器
※次のような方は使用しないでください。
※心臓疾患のある方、血栓のある方
※乳幼児や子ども
※自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
※顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方
※肌に傷や湿疹、はれもののある方
※血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
※薬を服用中の方(医師にご相談の上ご使用下さい)
※悪性腫瘍のある方
※脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)
※糖尿病による合併症などで、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
※発熱(38℃以上)している方
※安静を必要とする方、四肢の不自由な方
※骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方
※体調不良、身体に異常を感じている方
※医療機関で治療中の方(医師にご相談の上ご使用下さい)
※骨折、整形などで顔面や首、頸椎に埋め込み手術を受けた方
※乳児、子供、お年寄りなど熱さを自覚できない方
※首や頸椎の病気のある方、またはあった方
※むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、急性(疼痛性)疾患のある方
※医師から マッサージ等の使用を禁じられている方
※
※以前に、各種 マッサージ等を使用した際に体調を崩されたことのある方
※首や頸椎の手術を行った方(医師にご相談の上ご使用下さい)
※妊娠中の方、出産直後の方(医師にご相談の上ご使用下さい)
※刺青(タトゥー)を入れている部位にご使用する方
※上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談のうえ、ご使用をご検討下さい。
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ


































