YAMAZEN(山善)
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。
紙パック不要のサイクロン方式。
隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。
付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途
サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.5
吸込仕事率(W)
40
電源コード(m)
約5
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
240
集塵方式
サイクロン式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70570282
ZC-MS40(W)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
70570273
ZC-SS24(R2)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください