ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き

ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き - YAMAZEN(山善)ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き - YAMAZEN(山善)ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き - YAMAZEN(山善)ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き - YAMAZEN(山善)ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き - YAMAZEN(山善)ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き - YAMAZEN(山善)ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き - YAMAZEN(山善)ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

花粉やPM2.5対策。
梅雨や秋雨の湿気対策。
気温の低い冬場にも大活躍。
一年中気になるダニ対策機能付き。
羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。
濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。
衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。
押し入れやクローゼットの除湿に。
季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。
大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。
衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。
使わない時は付属品もコンパクト収納。
押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。

用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。消費電力(W)500コード長さ(m)1.8質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245タイマー30分、60分、90分、120分内容量1台
取扱説明書:(3.42MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70570648ZFD-Y500(H)
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: ダニ退治に
Araiメンテナンスサービス業

ベッドなので、マットを、洗ったり干したり出来ないので、ダニがいるかもと思ったときに、使います。マット式で、全面に使用できる機種がほとんど無くなってしまったので、貴重な製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする