TOPLAND
4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m)
コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途
電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
コンセント形状
2P
質量(g)
240(コード含む)
コンセント個数
4
電源コード(m)
1.5
機能
雷ガード付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×155×340
シャッター
付き
雷ガード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70570693
M4249-DW
ダークウッド
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
70570702
M4249-NW
ナチュラルウッド
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください