曜日別特売

ラベルシール[インクジェット]水に強いタイプ 光沢フィルム・ゴールド

ラベルシール[インクジェット]水に強いタイプ 光沢フィルム・ゴールド - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
光沢があって鮮やかに印刷できる耐水性のあるゴールドフィルム素材のラベルです。
通常とは異なる限定感や高級感を演出するのにおすすめのラベルシールです。

用途商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用紙厚(mm)0.17ラベル厚(mm)0.1ゴールド仕様耐水シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル標準総厚さ(mm)0.17余白四辺余白付印刷方式片面入数3シートシートサイズA4特性耐水適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプしっかり貼れる内容量1冊(3シート)
注意
※インクジェット染料インク専用。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707533322829050Φ15面
1,780
取扱い終了
707533482829160Φ12面
1,780
取扱い終了
707533572829240Φ24面
1,780
取扱い終了
707533662829345×3528面
1,780
取扱い終了
707533752829560×6012面
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70753332
2018-09-25
用途: 蜂蜜用瓶の蓋のラベルに使いました。
高橋農園農・林・水産業

大変きれいにできました。この用紙が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする