マルチカード 名刺10面 厚口 フォト光沢紙

マルチカード 名刺10面 厚口 フォト光沢紙 - エーワン[ラベル]

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
写真の印刷に優れた片面フォト光沢紙で、やや厚みのある用紙です。

紙厚(mm)0.26ラベル厚(mm)0.26白無地ラベルサイズ(mm)91×55面付10面 2列×5段材質光沢紙シートサイズ(mm)A4(210×297)白色度(%)96紙質光沢(片面)印刷両面印刷カット名称マイクロミシンカットシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料)内容量1冊(50シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075351552272
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする