52272 マルチカード 名刺10面 厚口 フォト光沢紙 エーワン[ラベル] 70753515

52272 マルチカード 名刺10面 厚口 フォト光沢紙 エーワン[ラベル] 70753515 52272 マルチカード 名刺10面 厚口 フォト光沢紙 エーワン[ラベル] 70753515

マルチカード 名刺10面 厚口 フォト光沢紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(50シート) 注文コード70753515 品番52272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
写真の印刷に優れた片面フォト光沢紙で、やや厚みのある用紙です。

紙厚(mm)0.26 ラベル厚(mm)0.26 白無地 ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 2列×5段 材質光沢紙 シートサイズ(mm)A4(210×297) 白色度(%)96 紙質光沢(片面) 印刷両面印刷 カット名称マイクロミシンカット シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする