ウッドデッキ用 床点検口

ウッドデッキ用 床点検口 - ダイケンウッドデッキ用 床点検口 - ダイケンウッドデッキ用 床点検口 - ダイケンウッドデッキ用 床点検口 - ダイケンウッドデッキ用 床点検口 - ダイケン

内蓋のみの点検口
標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。
厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。

材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装適合荷重歩行用3.5kN/m2内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
枠外幅(mm)
枠内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70575697KFDIK30Nステンカラー265295255
29,300
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
70575706KFDIK45Nステンカラー415445405
34,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70575715KFDIK60Nステンカラー565595555
40,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
70575724KFDIK30Bブロンズ265295255
29,300
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
70575733KFDIK45Bブロンズ415445405
34,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70575742KFDIK60Bブロンズ565595555
40,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする