断熱材付き 床点検口

断熱材付き 床点検口 - ダイケン断熱材付き 床点検口 - ダイケン

4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ
FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ
蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます
25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可
オールステンレス製
モルタル充填専用タイプです

材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)寸法W1(mm)558寸法W2(mm)600寸法W3(mm)578適合荷重屋内外歩行用5kN/m2内容量1台
注意
※防水・防臭効果を損なわないよう、内蓋内と外枠の外面および下面は防水モルタルをしっかり詰めて施工してください。
※施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と内蓋裏側のパッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
※常時水に浸っている場所や、積雪する場所でのご使用は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70575758FSMPDD60H目地用スペーサー×12個、引き上げハンドル×2個
102,500
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
70575767FSMPDD60N目地用スペーサー×12個、六角レンチ(呼び6)×1個
98,600
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする