神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
避難器具ステッカー
裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
用途
バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
取付方式
ステッカー
材質
アルミ箔
表面
ビニール被覆
寸法(高さH×幅W)(mm)
100×260
裏面
粘着テープ
内容量
1枚
注意
※貼り付け前には、十分にボード面の水分、ホコリ等を拭きとった後、貼り付けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70592034
SK-8
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください