神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消防隊進入口マーク
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の外側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途
裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
仕様
粘着面:白色面
寸法(mm)
(一辺)200
色
片面:赤/片面:白
タイプ
外貼用
内容量
1枚
注意
※貼り付け前には、ガラス等の表面の水分、油分、ホコリ等を十分に拭きとった後、貼り付けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70592104
SK-13-1
塩化ビニール系赤色反射シート
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
70592122
SK-13-2
塩化ビニール板 1.3mm/赤色フィルム
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください