曜日別特売

消防隊進入口マーク

消防隊進入口マーク - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消防隊進入口マーク - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消防隊進入口マーク - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(1件のレビュー)

消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の内側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。

用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。材質塩化ビニール系赤色反射シート仕様粘着面:赤色面寸法(mm)(一辺)200片面:赤/片面:白タイプ内貼用内容量1枚
注意
※貼り付け前には、ガラス等の表面の水分、油分、ホコリ等を十分に拭きとった後、貼り付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70592113SK-13-1
740
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70592113
2023-04-17
用途: ガラス面への貼付け
不動産業

新築時に貼り付けた進入口マークが劣化したので、新しいものに交換しました。旧品は外面に貼られていたので劣化で半分剥がれた状態になり、網戸に引っかかってを痛めてしまいました。新しいものは内側に貼るタイプだったので同様の懸念がなくなり助かります。貼りやすく、施工もスムーズでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする