マルチマウントバーFE

マルチマウントバーFE - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。
パイプ部、ステー:スチール黒塗装
ミラーアダプター:スチール黒塗装

積載荷重(kg)(目安)1有効長(mm)(マウント)200パイプ径(Φmm)22.2適合車種AXISZ<B7A1>内容量1個
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合は取り付けできません。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けできない恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7059242796588
3,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70592427
2020-12-10
用途: バイクのフロントに付けスマホホルダーの固定に使用
その他業種

これを探していました
大変便利で役に立ってます
他にも使えるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする