モノタロウ

バケツ PP製

バケツ PP製 - モノタロウバケツ PP製 - モノタロウバケツ PP製 - モノタロウバケツ PP製 - モノタロウバケツ PP製 - モノタロウバケツ PP製 - モノタロウバケツ PP製 - モノタロウバケツ PP製 - モノタロウ
(122件のレビュー)

ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。

用途清掃、ガーデニング作業など材質ポリプロピレン形状丸形規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20特性目盛付き商品タイプ本体内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばに置かないで下さい。
※たわし又は、みがき粉でみがくと、きずがつくことがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70695887-5.4ブルー
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70695905-10ブルー
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70695923-15ブルー
609
670(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70695948-22ブルー
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:122
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 掃除用として
サービス業

掃除用として利用していますが、取っ手(持ち手)が掴み易いことと、同じ10lでも場所を取らない設計とないっているように感じます。

2が参考にしています
2026-01-19
用途: 洗濯など
その他業種

洗濯のつけ置きをしようと購入しました。
しっかりしていて安心感があります。
食品衛生も通っているので、買い足してベランダのコンポストにも使おうかと思っています。蓋が別売りであったらいいなあと思います。

2025-09-22
用途: プールの掃除や水撒き用
香取屋サービス業

プールの掃除や水撒き用に利用中。
スイミングプールのプールサイドを掃除したあと、プールの水を汲んで床の汚れを流します。
持ち手が丸く(角張っていない)水を蒔く際にも手が痛くなりにくく最高です!

2025-10-19
用途: 清掃
パイオニアクリーンサービス自動車・二輪車・自転車関連業

100円均一のショプのものとは異なり丈夫です。問題なく使用出来ます。

対象商品 : 70695923
2025-08-26
用途: 熱帯魚水槽の水換え時に。
その他業種

至って普通のバケツですが軽くて丈夫なので使い勝手は良いです
なにしろ大きさ的に買いに出かけなくても良いので助かる

2025-09-29
用途: 食品製造

貼ってあるラベルが紙なので、破れてしまって、うまく剥がせない。
食品製造に使うので、異物混入になったらどうするの?
食品衛生法適合しているとの記載があったので購入したが、
この紙ラベルでは、不適合だと思う。
バケツの品質は良さそうなのに、がっかりした。

2025-05-26
用途: 水を貯める各種用途に
医療・福祉・介護関連業

見た目通りのバケツです。 価格にわりに肉厚でしっかりした造りのように感じました。 また必要があれば購入したいと思います。

対象商品 : 70695887
2025-07-29
用途: 掃除
京免製畳有限会社製造業

水を入れても持ち手がしっかりしていて重くても安心して使える

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1が参考にしています
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする