モノタロウ

アルコール 燃料用 非有機溶剤タイプ

アルコール 燃料用 非有機溶剤タイプ - モノタロウアルコール 燃料用 非有機溶剤タイプ - モノタロウアルコール 燃料用 非有機溶剤タイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。
特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。

用途
燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品
帯電防止剤、抽出剤、離型剤
分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など
名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ)成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量17.7L危険物の性状水溶性内容量1缶(14kg)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
※商品に貼付の注意書きラベル等を全て理解の上使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70697402-
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-13
用途: アルコールランプの燃料、脱脂洗浄
カタヤマテクニカルサービス

アルコール系シンナーとして電気部品や基板の洗浄に用いると、洗浄力(溶解力)は十分良好です。
燃料としては、メタノール系より熱量が大きく、大雑把に2Lのヤカンが15分かからず沸騰できます。
気になったのは、ちょっと炎が黄色く(=ススが出る)多少臭気がある点です。

対象商品 : 70697402
2023-03-13
用途: 機材のメンテナンス時
株式会社アフターバーナーサービス業

18Lでありながら、安価で重宝しております。まもなく追加購入の予定です。

対象商品 : 70697402
2022-10-11
用途: 脱脂洗浄

普通に優秀です。有機溶剤より溶解度は落ちますが、親水なのでふき取りが、きれいにできます。

対象商品 : 70697402
2020-02-26
用途: 機器洗浄・消毒
石川接骨院サービス業

安全データシートにて、エタノールが主成分とのことで購入。届いた商品のラベルにイソプロピルアルコールが先頭に記載されているため、モノタロウに確認したところ、メーカーにも確認していただき化学薬品の場合は成分量順のルールはないため50音順記載になっていて、内容成分はSDSのデータ通りで間違いないとのことで、安心して使用しております。においもイソプロ独特のにおいでは無くエタノール臭が強くするので間違いないと思います。

14が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
一般的なアルコール消毒剤として使用可能でしょうか。
回答:
本商品は燃料用ですので、消毒剤としては使用不可でございます。
2021-06-22
質問:
一度開けたらアルコールがすぐに飛んでしまうのでしょうか。
回答:
アルコールですので、水などに比べて揮発は早く、気化します。 気化したガスは可燃性ガスですので、引火にご注意ください。 また、保管の際は栓をして、直射日光の当たらない風通しの良い冷暗なスペースで保管をお願いいたします。
2021-06-22
質問:
開封後の使用期限はどのくらいでしょうか。
回答:
使用期限は1年とさせて頂いております。
2021-06-22

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする