曜日別特売

径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属
(4件のレビュー)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70766553RNI10×83/8×1/43/81/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
480
199
219(税込)
当日出荷
70766562RNI15×101/2×3/81/23/8可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
380
169
186(税込)
当日出荷
70766578RNI20×153/4×1/23/41/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
440
189
208(税込)
当日出荷
70766587RNI25×151×1/211/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
640
259
285(税込)
当日出荷
70766596RNI25×201×3/413/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
640
259
285(税込)
当日出荷
70766605RNI32×251-1/4×11 1/41可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
940
439
483(税込)
当日出荷
70766614RNI40×251-1/2×11 1/21可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,220
559
615(税込)
当日出荷
70766623RNI40×321-1/2×1-1/41 1/21 1/4可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,220
559
615(税込)
当日出荷
70766632RNI50×252×121可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,770
759
835(税込)
当日出荷
70766648RNI50×402×1-1/221 1/2可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
1,770
759
835(税込)
当日出荷
57712717RNI15×81/2×1/4--黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
380
159
175(税込)
当日出荷
57712726RNI20×103/4×3/8--黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
440
189
208(税込)
当日出荷
57712735RNI25×101×3/8--黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
640
299
329(税込)
当日出荷
57712744RNI32×201 1/4×3/4--黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
940
439
483(税込)
当日出荷
57712753RNI40×201 1/2×3/4--黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
1,220
559
615(税込)
当日出荷
57712769RNI50×202×3/4--黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
1,770
759
835(税込)
当日出荷
57712778RNI50×322×1 1/4--黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5
1,770
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 設備修理

配管経路変更及びインフラ側:機器側の口径すり合わせに使います。

対象商品 : 57712735
2023-09-01
用途: 工場のエアー配管修繕

異径ソケット、ブッシングはすぐ購入できますが、異径ニップルは在庫している問屋がなく
納期がかかってしまうが早く届きました

対象商品 : 57712778
2023-08-10
用途: 井戸ポンプのガチャポン下に使用
農・林・水産業

零細米農家の定番ポンプFSR-50-Aのガチャポン下に使いました。
オリジナルは長いエルボに32のオネジが溶接されていますが、チーズにこの異径ニップルで組み立てれば安価でできます。

対象商品 : 57712717
2023-01-29
用途: 使わなくなったコンプレッサーに
株式会社川田商会 協栄自工

うるさくて電気がきつく使わなくなった5馬力50リッタータンクのコンプレッサーの、
重たいコンプレッサーを外して、50リッター補助タンクにしようと思いました。
コンプレッサーから繋ぐ側はプラグに交換しますが、ソケットはホースを外しても
エア漏れしませんが、プラグは外すと貫通なので、ボールバルブが必要です。
開けたり閉めたり面倒なので、チェックバルブを付けることにしました。
オスから入ってメスからは戻らない物が多く、タンクとの間にこれを付けると
使えます。
これで開け閉め不要になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする