曜日別特売

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767305P61/8
380
219
241(税込)
当日出荷
70767314P81/4
380
219
241(税込)
当日出荷
70767323P103/8
380
219
241(税込)
当日出荷
70767384P502
1,500
749
824(税込)
当日出荷
70767393P652・1/2
2,580
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
70767402P803
3,940
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
70767418P1004
7,170
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
70767427P1255
21,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
70767436P1506
29,940
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
70805343P151/2
380
219
241(税込)
当日出荷
70805359P203/4
480
259
285(税込)
当日出荷
70805368P251
560
279
307(税込)
当日出荷
70805377P321-1/4
850
409
450(税込)
当日出荷
70805386P401-1/2
1,030
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする