曜日別特売

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油内容量1個
全47種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70768906RS10×63/8×1/83/81/826
880
469
516(税込)
3日以内出荷
70769082RS50×152×1/221/258
3,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70769098RS50×202×3/423/458
3,240
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
70769107RS50×252×12158
3,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70769134RS65×152-1/2×1/22-1/21/262
6,440
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
70769143RS65×202-1/2×3/42-1/23/462
6,440
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
70769152RS65×252-1/2×12-1/2162
6,440
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
70769168RS65×402-1/2×1-1/22-1/21-1/262
4,840
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
70769177RS65×502-1/2×22-1/2265
4,840
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70769186RS80×203×3/433/472
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
70769195RS80×253×13172
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70769204RS80×323×1-1/431-1/469
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
70769213RS80×403×1-1/231-1/272
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
70769222RS80×503×23272
7,480
3,798
4,178(税込)
当日出荷
70769238RS80×653×2-1/232-1/272
7,480
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
70769247RS80×503×23272
7,480
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
70769256RS80×653×2-1/232-1/272
7,480
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
70769265RS100×204×3/443/485
15,720
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
70769274RS100×254×14185
15,720
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
70769283RS100×324×1-1/441-1/485
15,720
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
70769292RS100×404×1/241-1/285
15,720
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
70769308RS100×504×24285
15,720
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
70769317RS100×654×2-1/242-1/285
12,420
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
70769326RS100×804×34385
12,420
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
70769335RS125×1005×45495
28,330
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
70769344RS150×1006×464105
38,810
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
70769353RS150×1256×565105
38,810
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
70805779RS8×61/4×1/8--25
880
409
450(税込)
当日出荷
70805788RS10×83/8×1/4--26
880
409
450(税込)
当日出荷
70805797RS15×81/2×1/4--34
760
369
406(税込)
当日出荷
70805806RS15×101/2×3/8--34
760
369
406(税込)
当日出荷
70805815RS20×83/4×1/4--38
970
459
505(税込)
当日出荷
70805824RS20×103/4×3/8--38
830
399
439(税込)
当日出荷
70805833RS20×153/4×1/2--38
800
379
417(税込)
当日出荷
70805849RS25×101×3/8--42
1,240
579
637(税込)
当日出荷
70805858RS25×151×1/2--42
940
449
494(税込)
当日出荷
70805867RS25×201×3/4--42
940
449
494(税込)
当日出荷
70805876RS32×151-1/4×1/2--48
1,780
799
879(税込)
当日出荷
70805885RS32×201-1/4×3/4--48
1,420
629
692(税込)
当日出荷
70805894RS32×251-1/4×1--48
1,420
629
692(税込)
当日出荷
70805903RS40×151-1/2×1/2--52
2,370
999
1,099(税込)
当日出荷
70805919RS40×201-1/2×3/4--52
2,370
999
1,099(税込)
当日出荷
70805928RS40×251-1/2×1--52
1,830
799
879(税込)
当日出荷
70805937RS40×321-1/2×1-1/4--52
1,830
799
879(税込)
当日出荷
70805946RS50×322×1-1/4--58
2,580
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70805955RS50×402×1-1/2--58
2,580
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70805964RS65×322-1/2×1-1/4--62
6,440
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする