日立
3波長形蛍光ランプ あかるい輪(ハイルミック)
種別
20形
口金
G10q
定格ランプ電力(W)
18
適合
FG-1E、FG-1P
質量(g)
132
管径(Φmm)
29
外径(Φmm)
205
内径寸法(Φmm)
147
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.365
演色指数(Ra)
84
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70753804
FCL20EX-N/18-C
FCL20EX-N/18-C
3波長形昼白色
¥5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70753813
FCL20EX-D/18-C
FCL20EX-D/18-C
3波長形昼光色
¥5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る