| 70753908 | SAM0210 | 20 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 23×100 | 0.2 | | |
|
| 70753917 | SAM0310 | 30 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 30×100 | 0.2 | | |
|
| 70753926 | SAM0320 | 60 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 30×200 | 0.2 | | |
|
| 70753935 | SAM0330 | 90 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 30×300 | 0.2 | | |
|
| 70753944 | SAM0340 | 120 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 30×400 | 0.2 | | |
|
| 70753953 | SAM0510 | 50 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 50×100 | 0.2 | | |
|
| 70753962 | SAM0520 | 100 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 50×200 | 0.2 | | |
|
| 70753978 | SAM0530 | 120 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 50×300 | 0.2 | | |
|
| 70753987 | SAM0540 | 140 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 50×400 | 0.2 | | |
|
| 70753996 | SAM0710 | 70 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 70×100 | 0.2 | | |
|
| 70754005 | SAM0720 | 140 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 70×200 | 0.2 | | |
|
| 70754014 | SAM0730 | 200 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 70×300 | 0.2 | | |
|
| 70754023 | SAM0740 | 250 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 70×400 | 0.2 | | |
|
| 70754032 | SAM1010 | 100 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 100×100 | 0.2 | | |
|
| 70754048 | SAM1020 | 200 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 100×200 | 0.2 | | |
|
| 70754057 | SAM1030 | 260 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 100×300 | 0.2 | | |
|
| 70754066 | SAM1040 | 300 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 100×400 | 0.2 | | |
|
| 70754075 | SAM1310 | 130 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 130×100 | 0.2 | | |
|
| 70754084 | SAM1320 | 260 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 130×200 | 0.2 | | |
|
| 70754093 | SAM1330 | 330 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 130×300 | 0.2 | | |
|
| 70754102 | SAM1340 | 430 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 130×400 | 0.2 | | |
|
| 70754118 | SAM1510 | 150 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 150×100 | 0.2 | | |
|
| 70754127 | SAM1520 | 300 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 150×200 | 0.2 | | |
|
| 70754136 | SAM1530 | 400 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 150×300 | 0.2 | | |
|
| 70754145 | SAM1540 | 550 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 150×400 | 0.2 | | |
|
| 70754154 | SAM05102 | 50 | 200 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 50×100 | 0.2 | | |
|
| 70754163 | SAM05202 | 100 | 200 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 50×200 | 0.2 | | |
|
| 70754172 | SAM10102 | 100 | 200 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 100×100 | 0.2 | | |
|
| 70754188 | SAM10202 | 200 | 200 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | 100×200 | 0.2 | | |
|
| 70754197 | SAM80M | 50 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | - | 0.2 | | |
|
| 70754206 | SAM100M | 80 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | - | 0.2 | | |
|
| 70754215 | SAM120M | 110 | 100 | -55~180(MAX:表面) | 【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 | - | 0.2 | | |
|