曜日別特売

フレキヒーター「M型マイクロヒーター」

フレキヒーター「M型マイクロヒーター」 - 坂口電熱フレキヒーター「M型マイクロヒーター」 - 坂口電熱
(1件のレビュー)

M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。

内容量1本
注意
※スリーブ表面温度は200℃以下でご使用ください。
※シース表面安全使用温度:600℃
※リード線の接続は、圧着端子で確実に取り付けてください。端子部(スリーブを含む)は、高温雰囲気外に出してください。(断熱材の層の中には入れないでください)
※シース部の曲げ加工は、シース径の3倍以上で作業してください。曲げ加工は、1回以内で繰り返し曲げないでください。
※熱電対にてヒーター制御を行う場合、熱電対の測温部がヒーターシースの温度を検出すると同時に被加熱物の温度を検出するのにふさわしい点にくるようにしてください。
※一般にはヒーターシースの脇に沿わせるか、ヒーターシースと被加熱物の間に熱電対を挟み込む方法や、熱電対を保護管に収納し単独で交換可能な状態に取り付ける方法等があります。
※商品に付属している取扱い説明書をご使用前に必ずお読みいただき、十分理解された上でご使用ください。
全10種類を絞り込む
容量(W)
電圧(V)
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
材質
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707557981M200200100SUS316(ヒーター)1700
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
707558071M300300100SUS316(ヒーター)1800
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
707558161M500500100SUS316(ヒーター)1700
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
707558251M10001000100SUS316(ヒーター)2360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
707558341M15001500100SUS316(ヒーター)2600
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
707558432M500500200SUS316(ヒーター)2700
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
707558522M10001000200SUS316(ヒーター)3530
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
707558772M20002000200SUS316(ヒーター)4710
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
707558862M30003000200SUS316(ヒーター)5700
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
707558682M15001500200SUS316(ヒーター)3280
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70755852
2022-09-10
用途: 配管の加熱
石川県公立大学法人石川県立大学教育・研究機関

柔軟性は申し分ないが,耐久性がない。すぐ切れて交換しなければならない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする