坂口電熱
サーモスタット
内容量
1個
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※振動のある所ではご使用できません。
※本体は防水構造ではありません、油分や水分の有る雰囲気ではご使用になれません。
※アースを取ってご使用下さい。
※定格以上の電圧,電流ではご使用できません。
※交流電源での抵抗負荷以外にご使用できません。
※感熱部、キャピラリーチューブを切断や、つぶしたり、鋭角に曲げないで下さい。
※腐食性のある環境ではご使用できません。
※キャピラリーチューブを引っ張らないで下さい。また、チューブに本体の重量がかからないようご注意ください。
※感熱部全長が必ず制御すべき環境に接触または、挿入してご使用ください。
※感熱部は曲げる事はできません。キャピラリーチューブは最小曲げ半径25mm以上を確保してください。
※周囲温度80℃を超える雰囲気ではご使用できません。
※直流や誘導負荷ではご使用できません。
※微小電流、低電圧の場合作動しない場合が有ります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用温度範囲(℃)
材質
長さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70756114
EA3L
250
15~120
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
70756123
EAC3L
250
15~120
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
70756132
EAC3LT
250
15~120
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756148
EA3H
250
90~288
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)4.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
70756157
EAC3H
250
90~288
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)4.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
70756166
EA4L
250
15~120
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756175
EAC4L
250
15~120
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756184
EAC4LT
250
15~120
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756193
EA4H
250
90~288
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)4.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756202
EAC4H
250
90~288
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)4.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756218
EA5
250
90~288
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756227
EAC5
250
90~288
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756245
EA19P
250/277
150~450
(感熱部・キャピラリー)SUS321/一体成型品
(キャピラリー)1200
(感熱部)3.9
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756254
EAC19P
250
150~450
(感熱部・キャピラリー)SUS321/一体成型品
(キャピラリー)1200
(感熱部)3.9
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756263
D18L
AC480/120/277
15~120
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756272
D18H
AC480/120/277
90~288
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)4.8
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756288
D33L
250
150~450
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー/スタンダード)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756297
D33H
250
90~288
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー/スタンダード)1200
(感熱部)4.8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756306
B10L1
AC230/115
2~43
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー/スタンダード)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756315
BC10L1
AC230/115
2~43
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー/スタンダード)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756324
B10L2S
AC230/115
15~120
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー/スタンダード)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756333
BC10L2S
AC230/115
15~120
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー/スタンダード)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756342
B10H1
AC230/115
37~230
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー/スタンダード)1200
(感熱部)4.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756358
B10H2
AC230/115
65~288
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー/スタンダード)1200
(感熱部)4.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756367
B20L1
AC230/115
2~43
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー/スタンダード)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756376
BC20L1
AC230/115
2~43
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー/スタンダード)1200
(感熱部)9.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756236
EA17L
AC50/100
15~120
(感熱部・キャピラリー)銅
(キャピラリー)1200
(感熱部)9.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください