【非接地】 T-35型シース熱電対

【非接地】 T-35型シース熱電対 - 坂口電熱【非接地】 T-35型シース熱電対 - 坂口電熱【非接地】 T-35型シース熱電対 - 坂口電熱
(1件のレビュー)
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K内容量1本
注意
※屋外仕様ではございません。
※セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による固定はご使用できません。
※端子部は常温でご使用下さい。※同じ個所での繰り返しの屈曲をしないようご注意ください。
※最小曲げRは、シース径×3倍のR以上となります。
※スリーブは70℃以下でご使用ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
外径(Φmm)
補償導線
スリーブ寸法(Φmm×mm)
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70756683T35101H~6501耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36100
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
70756692T35102H~6501耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36200
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70756708T35103H~6501耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36300
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
70756717T35105H~6501耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36500
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
70756726T351010H~6501耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×361000
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
70756735T35161H~6501.6耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36100
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
70756744T35162H~6501.6耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36200
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
70756753T35163H~6501.6耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36300
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
70756762T35165H~6501.6耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×36500
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
70756778T351610H~6501.6耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq6.4×361000
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756787T35231H~7502.3耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36100
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756796T35232H~7502.3耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36200
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756805T35233H~7502.3耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36300
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756814T35235H~7502.3耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36500
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756823T352310H~7502.3耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×361000
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756832T35321H~7503.2耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36100
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70756848T35322H~7503.2耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36200
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756857T35323H~7503.2耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36300
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756866T35325H~7503.2耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×36500
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756875T353210H~7503.2耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq8.0×361000
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756884T35481H~8004.8耐熱用ガラス被覆(青)/1.25sq10.0×43100
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756893T35482H~8004.8耐熱用ガラス被覆(青)/1.25sq10.0×43200
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756902T35483H~8004.8耐熱用ガラス被覆(青)/1.25sq10.0×43300
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
70756918T35485H~8004.8耐熱用ガラス被覆(青)/1.25sq10.0×43500
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70756927T354810H~8004.8耐熱用ガラス被覆(青)/1.25sq10.0×431000
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70756875
2022-02-22
用途: 炉の温度測定
製造業

750mm等のサイズ選択ができればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする