坂口電熱
フィルム型白金測温抵抗体
仕様
導線:3線式
使用温度(℃)
(最大)200/短時間であれば230
絶縁抵抗(MΩ)
(DC100V)10以上
電流(mA)
(規定)2
素子
Pt100Ω(at0℃)
階級(級)
B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
内容量
1本
注意
※屋外仕様ではございません。
※測体表面は凹凸、スケールの付着等が無いようにお願いします。
※被測温物の表面に接着するか、挟み込みでご使用ください。
※被測温物の表面とフィルム部(測温部)に空気層があると温度の応答速度が遅くなりますのでご注意ください。
※繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、摩擦、振動を受ける用途にはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70757496
CF4V0820
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください