坂口電熱
【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型)
巻数
2
内容量
1本
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※必ず水位ラベル以上に水があることを確認ください。
※ケーブルを無理に引っ張らないでください。
※アース線を必ず取り付けてご使用ください。
※取扱説明書を良く読んでご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70757715
SNH15
500
100
シース材質:ステンレス(SUS316L)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757724
SNH25
500
200
シース材質:ステンレス(SUS316L)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757733
SNH110
1000
100
シース材質:ステンレス(SUS316L)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757742
SNH210
1000
200
シース材質:ステンレス(SUS316L)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757758
SNH120
2000
100
シース材質:ステンレス(SUS316L)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757767
SNH220
2000
200
シース材質:ステンレス(SUS316L)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
26日以内出荷
返品不可
70757776
SNH230
3000
200
シース材質:ステンレス(SUS316L)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください