曜日別特売

【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)

【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) - 坂口電熱【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) - 坂口電熱【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) - 坂口電熱【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) - 坂口電熱
握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9内容量1本
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※必ず液位ラベル以上に液面があることを確認ください。
※ケーブルを無理に引っ張らないでください。
※アース線を必ず取り付けてご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
※取扱説明書を良く読んでご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70757785ONH3101000200シース材質:鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757794ONH3202000200シース材質:鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70757803ONH3303000200シース材質:鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする