曜日別特売

【油加熱用】プラグヒーター(OP型)

【油加熱用】プラグヒーター(OP型) - 坂口電熱【油加熱用】プラグヒーター(OP型) - 坂口電熱【油加熱用】プラグヒーター(OP型) - 坂口電熱【油加熱用】プラグヒーター(OP型) - 坂口電熱【油加熱用】プラグヒーター(OP型) - 坂口電熱【油加熱用】プラグヒーター(OP型) - 坂口電熱

取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
※ナットは別売です。

材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上寸法B(mm)23寸法C(mm)15内容量1本
注意
※本製品は工業用製品です。
※薬液加熱用として使用できません。(短時間で腐食します。)
※ヒーター電源の配線は、許容容量のキャブタイヤケーブルを使用して、端末は圧着端子を取り付けて完全に固定してください。
ビニール電線は使用しないでください。(高温使用の場合はガラス繊維被覆、シリコーンゴム絶縁電線をご使用ください。)
※端子部の締め付けナット・ワッシャーに緩みがないように、電源ケーブル端末(圧着端子)を取り付けてください。
※端子ボックスは防水ではありません。
※ヒーターは一切温度コントロール機能がありません。過熱する危険のある所では、温度調整をしてご使用ください。
※加熱してご使用された後は、定期的にヒーター表面の炭化物・その他の物質を除去して、常にきれいな状態でご使用ください。
付着物はヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因となります。
※取付時、ガスケットにペースト類を塗布しないでください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
※管用平行めねじG(PF)をご使用ください。Rp(PS)とは寸法の許容差が違うため、組み合わせは出来ません。
※ヒーターシース(発熱部)を空気中に露出させないでください。空焼きした場合ヒーターシースが高温になり、早期断線するばかりではなく火災の原因にもなります。
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70757986OP11単相/三相200G1-1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757995OP22単相/三相200G2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
70758004OP33単相/三相200G2
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
70758013OP44単相/三相200G2
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758022OP55単相/三相200G2
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758038OP66単相/三相200G2
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする