曜日別特売

【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型)

【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型) - 坂口電熱【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型) - 坂口電熱
(5件のレビュー)
内容量1本
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※ヒーター部(シース部)に必ず水面が有るようご使用ください。
※必ず取り付けネジ(M12~M16)にて固定してご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70758196PW13300100シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758205PW15500100シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758214PW175750100シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
70758223PW1101000100シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
70758232PW1151500100シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758248PW1202000100シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758266PW23300200シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758275PW25500200シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758284PW275750200シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758293PW2101000200シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758302PW2151500200シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758318PW2202000200シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758327PW2303000200シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758257PW1303000100シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70758214
2023-11-11
用途: 理容院のタオル蒸し器(日鈑工業製)のヒーター交換
有限会社広島ダイニチ

付くには付きましたが、純正のヒータに比べボルト径が1mmほど大きいみたいで・・・
電動ドリル(10mmの刃)で取付穴をコリコリ拡張したところ装着できました!
ワット数も純正700Wに対して、これは750W。若干早沸きになったのかな?
またこのタオル蒸し器には10年頑張ってもらえる事でしょう♪

4が参考にしています
対象商品 : 70758223
2019-12-13
用途: 熱湯消毒をする為の湯沸かし器に使用
サービス業

コンパクトに収まるのでひじょうに使い勝手がよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 70758232
2019-12-07
用途: タオル蒸器
サービス業

ヒーターは80度以上の温度管理が出来大変満足しています。

対象商品 : 70758196
2022-01-22
用途: サモワールという、ロシア伝統の湯沸かし器のヒーターとして使用。工場出荷状態では1KWのヒーターが付いていたが、水の量に対して強力すぎるので、300Wのものと替えた。
有限会社マルス翻訳その他業種

水からお湯になるまでを全て電力で賄うよりも、ガスで湯にして、それをサモワールに注いでから、沸騰状態を維持するだけの目的でヒーターヲ使う方が得策なので、出来ればワット数を小さくしたものがあったらよい。

対象商品 : 70758318
2018-05-29
用途: 水洗浄機のメンテナンス用
角田設計製造業

洗浄機の液体の温度管理をするためのヒーターでサイズが同じで価格も普通でもう少し安ければいいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
1が参考にしています
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする