坂口電熱
【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向])
内容量
1本
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※ヒーター部(シース部)に必ず水が有るようご使用下さい。
※必ず取り付けネジ(M12~M16)にて固定してご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70758467
UU13
300
100
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758476
UU23
300
200
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758485
UU15
500
100
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758494
UU25
500
200
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758503
UU175
750
100
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758512
UU275
750
200
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758528
UU110
1000
100
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758537
UU210
1000
200
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758546
UU115
1500
100
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758555
UU215
1500
200
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758564
UU120
2000
100
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758573
UU220
2000
200
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70758582
UU230
3000
200
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください