曜日別特売

PC電源ユニット

PC電源ユニット - IN WIN(インウィン)

日本製コンデンサを採用した、フルモジュラータイプの80PlusPlatinum電源。静音性にも優れ前後以外のフレームはアルミを採用。

仕様【ホールドアップタイム】>16ms、【MTBF/平均故障間隔】>100000時間、【PFC】Active PFC ( > 0.9)材質アルミ、SECCスチール質量(kg)3温度範囲(℃)0~50適合規格ATX12V V2.4/EPS12V V2.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×86騒音値(dB)<25保証期間7年保護機能(電源)OCP/ OVP / UVP / SCP / OTP / OPPケーブルフルモジュラー式安全規格cTUVus/TUV/CB/BSMI/CE/FCC/EAC/RCM/CCCコネクタ24ピンマザーボード×1、8(4+4)ピンCPU×2、8(6+2)ピンPCI-E×4、4ピンペリフェラル×6、SATA×6、FDD×2ファン120mm Hypro ベアリングファン各種認証80PLUSPlatinum入力電源(V)100~240(50/60Hz)入力電源効率(%)80 PLUS Platinum (up to 92)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70778618IP-P750JQ3-2 750W Platinum750
オープン
取扱い終了
返品不可
70778627IP-P900JQ3-2 900W Platinum900
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする