PC電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70778627 品番IP-P900JQ3-2 900W Platinum
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本製コンデンサを採用した、フルモジュラータイプの80PlusPlatinum電源。静音性にも優れ前後以外のフレームはアルミを採用。

仕様【ホールドアップタイム】>16ms、【MTBF/平均故障間隔】>100000時間、【PFC】Active PFC ( > 0.9) 材質アルミ、SECCスチール 質量(kg)3 出力(W)900 温度範囲(℃)0〜50 適合規格ATX12V V2.4/EPS12V V2.92 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×86 騒音値(dB)<25 保証期間7年 保護機能(電源)OCP/ OVP / UVP / SCP / OTP / OPP ケーブルフルモジュラー式 安全規格cTUVus/TUV/CB/BSMI/CE/FCC/EAC/RCM/CCC コネクタ24ピンマザーボード×1、8(4+4)ピンCPU×2、8(6+2)ピンPCI-E×4、4ピンペリフェラル×6、SATA×6、FDD×2 ファン120mm Hypro ベアリングファン 各種認証80PLUSPlatinum 入力電源(V)100〜240(50/60Hz) 入力電源効率(%)80 PLUS Platinum (up to 92)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする