曜日別特売

AHD/アナログカメラ用SDカードレコーダー

AHD/アナログカメラ用SDカードレコーダー - マザーツール

AD(アナログハイビジョン)/アナログカメラ専用のSDカードレコーダー。
AHDkamera haHD解像度とフルHD解像度の入力に対応(自動認識)。
録画方式はH.264を採用して、高画質・長時間録画を実現。
SDカードは1GB~最大256GBまで対応(SDカード別売)。
モーションディテクター機能(動体検知機能)を搭載しているので、画面上に動きが合った時のみ録画することが出来、無駄がありません。
変更したメニュー内容をSDカードに保存することができ、保存するバックアップ機能を搭載。同一機種への設定を簡単にコピー可能。
日付を選択して再生する円柵再生機能を搭載。
SDカードの容量が録画データでいっぱいになった時の自動上書き機能も搭載。
HDMIデジタル映像出力とアナログ映像出力に対応。
日本語メニュー対応・軽量コンパクト設計・リモコン付属。

仕様録画速度:最大30fps(録画解像度設定による)、パソコン接続:USB1.1/2.0付属品ACアダプタ/リモコン/パスワード解除用ソフト/USBケーブル電源(V)DC12±1方式(録画)H.264本体質量(g)約245対応OSWindows7/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×77×26記録媒体SDカード(FAT32/1~256GB別売)消費電流(mA)(最大)約450解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×480※接続するカメラ信号による、(映像出力)1080P 60/1080P 30/1080I 60/720P 60/720P 30再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速動作温湿度範囲-10~45℃/30~80%(結露不可)画質設定3段階(ベーシック/ノーマル/ハイ)音声出力RCAJ×1映像出力HDMI(デジタル)/BNCJ(アナログ)×各1映像入力BNCJ×1内容量1台(245g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70775522MT-SDR07AHD
60,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする