曜日別特売

魔法の鏝だもん 剣210

魔法の鏝だもん 剣210 - オンザウォール
(2件のレビュー)
材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木形状剣210寸法(mm)65×210×61質量(g)97板厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※こちらに表示されている材料の色はお使いのパソコンのモニターの環境により異なります。実物の色と正確に一致する物ではありません。
※乾燥した際の仕上がった色は、缶に入っている湿った状態より明るい色で仕上がります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70781734700000003
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 漆喰塗り
その他業種

初めて漆喰を塗りました。普通のステンレスのコテはコシがあって下塗りに最適でしたが、最後の仕上げはプラスチックでできたこのコテのほうが使いやすかったです。
ただ、このコテは平らな面に保管しないと曲がってしまいそうなくらい薄っぺらです。

対象商品 : 70781734
2021-12-05
用途: 内装DIY
サービス業

漆喰の仕上げ塗りで使用していますが、シナリが有り使い良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする