曜日別特売

EAGLEスチールバー No.203

EAGLEスチールバー No.203 - EAGLE

EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。

用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34適合材宝飾品形状ツイストドリル材質質量(g)10内容量1ケース(6本)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70793652No.203-0050.5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
70793668No.203-0060.6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70793677No.203-0070.7
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
70793686No.203-0080.8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70793695No.203-0090.9
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70793704No.203-0101
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
70793713No.203-0111.1
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70793722No.203-0121.2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70793738No.203-0131.3
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
70793747No.203-0141.4
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
70793756No.203-0151.5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
70793765No.203-0161.6
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
70793774No.203-0171.7
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
70793783No.203-0181.8
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
70793792No.203-0191.9
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70793808No.203-0202
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70793817No.203-0212.1
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70793826No.203-0222.2
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70793835No.203-0232.3
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする