曜日別特売

EAGLEスチールバー No.414

EAGLEスチールバー No.414 - EAGLE

EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。

用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34適合材宝飾品形状ソロバン材質質量(g)10内容量1ケース(6本)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70794002No.414-0090.9
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70794018No.414-0101
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
70794027No.414-0111.1
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70794036No.414-0121.2
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
70794045No.414-0131.3
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70794054No.414-0141.4
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70794063No.414-0151.5
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
70794072No.414-0161.6
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70794088No.414-0171.7
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70794097No.414-0181.8
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70794106No.414-0191.9
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70794115No.414-0202
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
70794124No.414-0212.1
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70794133No.414-0222.2
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
70794142No.414-0232.3
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする