曜日別特売

EAGLEスチールバー No.1

EAGLEスチールバー No.1 - EAGLE
(1件のレビュー)

EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。
お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。
イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。
約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。
豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。

用途宝飾品加工の必需品形状ボール質量(g)10適合材宝飾品内容量1ケース(6本)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70794158No.1-0050.52.34スチール
オープン
599
659(税込)
当日出荷
70794167No.1-0060.62.34スチール
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
70794176No.1-0171.72.34スチール
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
70794185No.1-0181.82.34スチール
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
70794194No.1-0191.92.34スチール
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
70794203No.1-02022.34スチール
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
70794212No.1-0212.12.34スチール
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
70794228No.1-0222.22.34スチール
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
70794237No.1-0232.32.34スチール
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70794298No.1-0070.72.34スチール
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70794307No.1-0080.82.34スチール
オープン
599
659(税込)
当日出荷
70794316No.1-0090.92.34スチール
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
70794325No.1-01012.34スチール
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
70794334No.1-0111.12.34スチール
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
70794343No.1-0121.22.34スチール
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
70794352No.1-0131.32.34スチール
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
70794368No.1-0141.42.34スチール
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
70794377No.1-0151.52.34スチール
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
70794386No.1-0161.62.34スチール
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70794298
2018-05-14
用途: 穴あけのマーキング
製造業

ピンバイスに取り付けて使っていますが問題なく使用できます。安いのでまた買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする