曜日別特売

コンテナ台車 dozop

コンテナ台車 dozop - 長谷川工業コンテナ台車 dozop - 長谷川工業コンテナ台車 dozop - 長谷川工業コンテナ台車 dozop - 長谷川工業コンテナ台車 dozop - 長谷川工業コンテナ台車 dozop - 長谷川工業コンテナ台車 dozop - 長谷川工業
(2件のレビュー)

組立簡単なコンパクト樹脂製台車
組立は工具不要!パーツを差し込むだけでOK
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)2.6耐荷重(kg)115床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)495×505荷台寸法(幅)(mm)505荷台寸法(奥行)(mm)495収納寸法・幅(mm)508収納寸法・高さ(mm)73収納寸法・長さ(mm)145
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70796696SEL-11台
12,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63998595SEL-11セット(5台)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70796696
2020-05-18
用途: マンションのアルコープで災害用飲料水を保管するときに利用しております。
山手マイク・カンパニー株式会社

◆ 天面に乗せることが出来る専用板(置台)があれば、更によい商品となると思います。
◆ 使用後、夫々の部品に分解できるので、助かります。
◆ 台車の車部分もゴム製なので、移動時、静音でよい。

対象商品 : 70796696
2019-02-27
用途: イベントでの搬入搬出
教育・研究機関

イベントでの搬入搬出で威力を発揮したのが組立式台車。カーゴが借りれないので持って行くときに組み立てて荷物乗せて行き、送る前にバラして荷物に入れていっしょに送り返す作戦でしたが、大成功でした。車の部分にがガタツキもなく、とてもスムーズに安定して運べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする