曜日別特売

業務用掃除機

業務用掃除機 - アマノ[事務用品/清掃用品]

工場環境に適した25リットル容量の業務用掃除機。
産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。
チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。

質量(kg)20タイプ乾燥ダスト用電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×412×822定格消費電力(W)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×562×822集塵容量(L)(バケット)25風量(m3/min)2.2電源コード(m)8フィルター標準成形フィルター消費電力(kW)1.05真空度(kPa)17.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70799085JV-25
148,500
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする