アマノ
小型搭乗式自動床面洗浄機
作業性を重視した、洗浄幅558mmの小型搭乗式洗浄機。
1回の洗浄水補給で2時間の洗浄作業が可能です。
容量(L)
清水:110/回収:115
洗浄幅(mm)
558(22インチ)
質量(kg)
245
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1374×655×1240
動力源
バッテリー48V
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70799094
SE-550R
¥1,800,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください