レインタックレインコート

レインタックレインコート - Winter Cherry

女性の 通勤や通学でも違和感のないシルエット。フロントのアンダーガード(三角マチ)が裾開きによる雨の浸入を防ぎます。

材質ナイロン100%(PVラミネート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ)機能防水・撥水加工・ベンチレーション・リフレクター・収納バッグ・二重袖・メッシュ・裾ドローコード・三角マチ性別女性用内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707969243304アイボリー105150~16079~87
5,190
取扱い終了
707969333304アイボリー110155~16579~87
5,190
取扱い終了
707969423304アイボリー115160~17086~94
5,190
取扱い終了
707969583304アイボリー120165~17593~101
5,190
取扱い終了
707969673304アイボリー125170~180100~108
5,190
取扱い終了
707969763304アイボリー130170~180100~108
5,190
取扱い終了
707969853304ブルー105150~16079~87
5,190
取扱い終了
707969943304ブルー110155~16579~87
5,190
取扱い終了
707970033304ブルー115160~17086~94
5,190
取扱い終了
707970123304ブルー120165~17593~101
5,190
取扱い終了
707970283304ブルー125170~180100~108
5,190
取扱い終了
707970373304ブルー130170~180100~108
5,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする