本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。
ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。
自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。
また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。



とにかく軽いです。軽いのでいくら掃除しても疲れないので、そこが大満足です。
広い部分はロボット掃除機で掃除しつつ、こちらのクリーナーで細部を掃除。
ヘッドが回る様になっていたら、髪の毛も吸い取ってくれると思います。
髪の毛などどは残るので、その後ローラーなどしてます。
キッチン専用のスティック型が欲しくて購入。一番気になっていた音もうるさくない。「キーン」という耳障りな高音がしないので時間を気にしないで使えそう。
キッチンのマットに付いていたゴミもすぐに取れたし、試しにカーペットの部屋、畳の部屋も使ってみたら一回の使用でフィルタにビッシリ埃が付いててビックリ!
今まで苦労していた「ペラペラの敷物」も吸引力が強すぎないので楽に出来ました。
キッチン専用から家中の掃除に昇格しそうな気がしてきました。コスパ最高!
ブラウンってお洒落かもと思ったけど、ダークなブラウンでパッと見黒なのがちょっとだけ残念。