曜日別特売

RC-1 サブキャリア

RC-1 サブキャリア - リンエイ
(3件のレビュー)

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリア
L字加工を施し、荷物がズレないような設計

用途自転車用サブキャリア寸法(mm)300×250付属品取付金具材質スチールブラック質量(g)800(付属品込み)最大積載量(kg)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802366
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70802366
2023-06-18
用途: バイクの荷台
教育・研究機関

加工をして、スクーターのフロント荷台として使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 70802366
2020-10-31
用途: バイクのフロントキャリアに流用
その他業種

バイクのフロントキャリアに流用しましたが、同じような物をバイク用で探すとどれも7000円以上するのでコスパは最高です!
残念なのは開封した時点で塗装の剥がれがあった事ですが、価格からして文句は言えません。ペイントマーカーでタッチアップして使うので問題なし!

1が参考にしています
2020-07-21
用途: 元のキャリアにロープフックがなかったので。
サービス業

いくらネジを強めにして金具をとりつけても、自転車が風などで倒れてしまいキャリアの部分と地面があたるとキャリアが斜めになってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする