曜日別特売

TY-414 ワイヤーロック

TY-414 ワイヤーロック - GRK
(1件のレビュー)

リーズナブルな価格帯の軽量ワイヤーロック
ワイヤーの太さ10mm、長さ600mmの最もスタンダードなサイズ設計
施錠はギボシを差し込むだけのワンタッチロック
シリンダーサイズも無駄がなく、ワイヤーを二重にすることでズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ
キー3本付属

ワイヤー長(mm)600スモーク付属品キー3本質量(g)120太さ(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802524
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70802524
2019-12-29
用途: 日用

知らないブランドでしたが、品質的には使用に問題ないものでした。 キーを差さなくても施錠できるタイプでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする