PS-101AL-R アルミシャックルロック・R

PS-101AL-R アルミシャックルロック・R - Palmy SportsPS-101AL-R アルミシャックルロック・R - Palmy SportsPS-101AL-R アルミシャックルロック・R - Palmy SportsPS-101AL-R アルミシャックルロック・R - Palmy Sports

サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場!
U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上
ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm)
軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム
エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止
シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)

付属品ラウンドキー3本材質アルミ合金、エラストマー樹脂寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む)質量(g)315太さ(mm)16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802603シルバー
3,240
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
70802612ゴールド
3,240
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
70802628ブラック
3,240
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする