曜日別特売

FDW4 Derailleur Angle Spacer

FDW4 Derailleur Angle Spacer - RIDEAFDW4 Derailleur Angle Spacer - RIDEAFDW4 Derailleur Angle Spacer - RIDEA
(2件のレビュー)

フロントディレイラーの角度調整を行うスペーサー(シム)
取付角度を±4°調整することが可能
TT用のビッグギヤや逆に50T以下など小さいギヤを使う際に便利
AL6061 CNC製

材質アルミニウム質量(g)0.6角度(°)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802682チタン
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70802698ブラック
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70802698
2023-08-17
用途: ミニベロのフロントディレーラー増設に使用
その他業種

手持ちのミニベロにフロントディレーラーを増設する際に使用しました。ミニベロはシートチューブとチェーンステーの角度がロードバイクやクロスバイクと比べて大きいためか
フロントディレーラーのガイド(って言うのでしょうか、チェーンが通るところです)の底辺にチェーンが乗り上げるような感じで接触してしまいました。これはディレーラーの取り付け部分に挟んで角度を調整する為のニッチな商品です。穴が2つありますが、繋がっている良いのかなと思いました。

対象商品 : 70802682
2018-05-23
用途: フロントディレイラーの角度調整
サービス業

直付FD金具の取付角度がズレていたフレームに、FDを補正して取り付ける為に使用しました。不要な装飾やパッケージを簡略にする等で、お値段を下げていただければ、もう少し気軽に購入できるのですが、他に選択肢が無かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする