RIDEA
FLV V-Brake Forging Long arm
鍛造アルミ製のロングアームタイプ。
26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。
前後兼用。
ブレーキ種類
Vブレーキ
質量(g)
124
アーム長さ(mm)
110
前後区分
前後兼用
内容量
1個
注意
※ブレーキシューは付属していません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70804572
‐
レッド
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804588
‐
ブルー
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804597
‐
ゴールド
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804606
‐
チタン
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804615
‐
シルバー
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804624
‐
ブラック
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください