RIDEA
EXAR40 Presta Valve Extender
バルブコアが取り外せる2ピース構造の仏式バルブ専用40mmバルブエクステンダー。
6061アルミ製。バルブコアツール付き。
セット内容
バルブエクステンダー×2、バルブコアツール×1
材質
6061アルミニウム
寸法(mm)
40
質量(g)
3(バルブエクステンダー1個)
バルブ形式
仏式
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70805428
‐
レッド
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70805437
‐
シルバー
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70805446
‐
ブラック
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください